missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie

Artikelnummer. 10738405
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
29 mm
31,7 Durchm. x 22 mm H
36,6 Durchm. x 23 mm H
37 mm
39,7 Durchm. x 17 mm H
39,7 Durchm. x 19 mm H
42,8 Durchm. x 19 mm H
7,5 Durchm. x 10 mm H
8,3 Durchm. x 10,0 mm H
Innendurchmesser (metrisch):
11,3 mm
12,5 mm
13,5 mm
14 mm
15 mm
16,3 mm
17,3 mm
17,5 mm
22 mm
29,8 mm
31,4 Durchmesser x 31 mm H
33,3 Durchmesser x 22 mm H
38,2 Durchmesser x 23 mm H
41,4 Durchmesser x 19 mm H
44,4 Durchmesser x 19 mm H
9,2 Durchmesser x 10 mm H
9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Höhe (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
38 mm
41 mm
48 mm
49 mm
51 mm
Packungsgröße:
100 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10738405 39,7 Durchm. x 19 mm H 41,4 Durchmesser x 19 mm H 49 mm -
10686635 17 mm 11,3 mm 10 mm -
10328624 18 mm 12,5 mm 12 mm 100 Stück
10093514 19 mm 13,5 mm 12 mm 100 Stück
10618175 19 mm 14 mm 12 mm 100 Stück
10257024 21 mm 15 mm 13 mm -
10628175 22 mm 17,3 mm 13 mm 100 Stück
10451405 24 mm 17,5 mm 15 mm 100 Stück
10587754 22 mm 16,3 mm 13 mm 100 Stück
10105504 29 mm 22 mm 16 mm 100 Stück
10537794 37 mm 29,8 mm 16 mm 100 Stück
10043384 39,7 Durchm. x 17 mm H 31,4 Durchmesser x 31 mm H 38 mm 100 Stück
10155694 31,7 Durchm. x 22 mm H 33,3 Durchmesser x 22 mm H 41 mm 100 Stück
10470255 36,6 Durchm. x 23 mm H 38,2 Durchmesser x 23 mm H 48 mm 100 Stück
10388564 7,5 Durchm. x 10 mm H 9,2 Durchmesser x 10 mm H 14 mm 100 Stück
10758575 42,8 Durchm. x 19 mm H 44,4 Durchmesser x 19 mm H 51 mm 100 Stück
10155584 8,3 Durchm. x 10,0 mm H 9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH 15 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10738405 Lieferant Poeppelmann™ Lieferanten-Nr. 61000320000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Besonders gut zum Verschließen von Bohrlöchern und Innengewinden oder zum Schutz von Nieten und Außengewinden geeignet. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 610 Universal-Schutzkappen/Stopfen sind aus gelbem PE-LD-Kunststoff gefertigt.

  • Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
  • Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
  • Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen

Spezifikation

Farbe Gelb
Innendurchmesser (metrisch) 41,4 Durchmesser x 19 mm H
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen
Höhe (metrisch) 49 mm
Länge (metrisch) 43 mm
Menge 100/Packung
Außendurchmesser (metrisch) 39,7 Durchm. x 19 mm H
Material Polyethylen
Typ Verschlussstopfen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.