missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Pumpen
- Teile und Zubehör für Pumpen
- Pumpendichtungen
- Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Poeppelmann™ Kapsto™ Universalschutz-Stopfen, GPN610 Serie
Artikelnummer. 10758575
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
29 mm
31,7 Durchm. x 22 mm H
36,6 Durchm. x 23 mm H
37 mm
39,7 Durchm. x 17 mm H
39,7 Durchm. x 19 mm H
42,8 Durchm. x 19 mm H
7,5 Durchm. x 10 mm H
8,3 Durchm. x 10,0 mm H
Innendurchmesser (metrisch):
11,3 mm
12,5 mm
13,5 mm
14 mm
15 mm
16,3 mm
17,3 mm
17,5 mm
22 mm
29,8 mm
31,4 Durchmesser x 31 mm H
33,3 Durchmesser x 22 mm H
38,2 Durchmesser x 23 mm H
41,4 Durchmesser x 19 mm H
44,4 Durchmesser x 19 mm H
9,2 Durchmesser x 10 mm H
9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH
Höhe (metrisch):
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
38 mm
41 mm
48 mm
49 mm
51 mm
Packungsgröße:
100 Stück
17 product options available for selection
| Artikelnummer. | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10758575 | 42,8 Durchm. x 19 mm H | 44,4 Durchmesser x 19 mm H | 51 mm | 100 Stück |
| 10686635 | 17 mm | 11,3 mm | 10 mm | - |
| 10328624 | 18 mm | 12,5 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10093514 | 19 mm | 13,5 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10618175 | 19 mm | 14 mm | 12 mm | 100 Stück |
| 10257024 | 21 mm | 15 mm | 13 mm | - |
| 10628175 | 22 mm | 17,3 mm | 13 mm | 100 Stück |
| 10451405 | 24 mm | 17,5 mm | 15 mm | 100 Stück |
| 10587754 | 22 mm | 16,3 mm | 13 mm | 100 Stück |
| 10105504 | 29 mm | 22 mm | 16 mm | 100 Stück |
| 10537794 | 37 mm | 29,8 mm | 16 mm | 100 Stück |
| 10043384 | 39,7 Durchm. x 17 mm H | 31,4 Durchmesser x 31 mm H | 38 mm | 100 Stück |
| 10155694 | 31,7 Durchm. x 22 mm H | 33,3 Durchmesser x 22 mm H | 41 mm | 100 Stück |
| 10470255 | 36,6 Durchm. x 23 mm H | 38,2 Durchmesser x 23 mm H | 48 mm | 100 Stück |
| 10738405 | 39,7 Durchm. x 19 mm H | 41,4 Durchmesser x 19 mm H | 49 mm | - |
| 10388564 | 7,5 Durchm. x 10 mm H | 9,2 Durchmesser x 10 mm H | 14 mm | 100 Stück |
| 10155584 | 8,3 Durchm. x 10,0 mm H | 9,9 mm Durchmesser x 10,0 mmH | 15 mm | 100 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
Codice prodotto.
10758575
Fornitore
Poeppelmann™
N. del fornitore
61000330000
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe
- Gemäß VDA Band 19 und ISO 16232
- Konisches Design, ideal für die Einhaltung von Toleranzen
Specifica
Specifica
| Farbe | Gelb |
| Innendurchmesser (metrisch) | 44,4 Durchmesser x 19 mm H |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird universell als Stopfen oder Kappe verwendet; das konische Design eignet sich hervorragend zur Überbrückung von Toleranzen |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Länge (metrisch) | 46,1 mm |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 42,8 Durchm. x 19 mm H |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Verschlussstopfen |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?