missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPEX™ Kapton™ Dünnschicht (vorgeschnittene Kreise)

Artikelnummer. 15340562 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
2,5 in.
Packungsgröße:
500 Bögen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15340562

Marke: SPEX™ 3512

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SPEX™ Kapton™ Dünnfolie (vorgeschnittene Kreise) ist eine unglaublich starke Fensterfolie für die Verwendung mit Probenbechern für RFA-Flüssigkeiten.

  • Entspricht am ehesten einer bombensicheren XRF-Glasfolie
  • Unglaublich stark und hitzebeständig bis über 300 °C
  • Chemisch unempfindlich gegenüber fast allem außer starken Alkalilösungen
  • Die phosphatbasierte Oberflächenbeschichtung verbessert die Handhabungseigenschaften
  • Vorgeschnittene Kreise passen für alle SPEX™ SamplePrep X-Zellen

Spezifikation

Beschreibung Vorgeschnittene Kreise
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Breite (metrisch) 63.5 mm (2.5 Zoll)
Material Kapton™
Dicke 0,3 mil (8 μm)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt