missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ Absaugstutzen, AS M8, komplett mit Schlauchteil
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
4,5 mm
9 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Der KECK™ Absaugstutzen mit Schlauchteil wird zum Absaugen oder Zuführen von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behälter, Tanks, durch Wände, mit einer Öffnung von Ø 8-11mm benutzt. Verfügbar in 2 Größen: 4,5 mm und 9 mm.
- Absaugstutzen mit Schlauchteil wird zum Absaugen oder Zuführen von Flüssigkeiten und Gasen
- Für Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 8-11mm
- Verfügbar in 2 Größen: 4,5 mm und 9 mm.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Extraktion oder Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behältern, Tanks |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Extraktion oder Zufuhr von Flüssigkeiten und Gasen aus (oder in) Flaschen, Behältern, Tanks |
| Größe | 9 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur