missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser

Artikelnummer. 11716333
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11716333 1000 ml -
11786303 10 ml -
11796303 20 ml 12 Stück
11706313 30 ml 12 Stück
11726313 100 ml 12 Stück
11766323 150 ml -
11776323 250 ml 12 Stück
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11716333

Marke: DWK Life Sciences 140001000

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand

  • Mit Ausguss
  • Mattiert emailliertes Beschriftungsfeld
  • Die Größen mit 20 bis 4000 ml verfügen über weiße Skalen für geschätzte Mengen
  • Auf ±5 % genau
  • Gleichmäßige robuste Wände

Compliance

Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Graduierungsbereich 50 bis 1000 ml
Enthält Ausguss
Schritten 50 ml
Markertyp Matte Emaille-Markierung
Menge 6/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960, Typ I
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Griffin mit oberem Wulst
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.