missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Griffin-Bechergläser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Mit dickem, leicht ausgestelltem Oberteil mit Rollrand
- Mit Ausguss
- Mattiert emailliertes Beschriftungsfeld
- Die Größen mit 20 bis 4000 ml verfügen über weiße Skalen für geschätzte Mengen
- Auf ±5 % genau
- Gleichmäßige robuste Wände
Compliance
Erfüllen die Vorgaben von ASTM™ E 960 Typ I.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.33 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten |
| Enthält | Ausguss |
| Schritten | 10 ml |
| Markertyp | Matte Emaille-Markierung |
| Menge | 12/Packung |
| Typ | Becher |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur