missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Medienflaschen — ohne Graduierung

Artikelnummer. p-4892781
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
33 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10247774 125 ml 33 bis 430 mm -
15357871 250 ml 33 bis 430 mm 24 Stück
10645315 500 ml 33 bis 430 mm -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10247774

Marke: DWK Life Sciences 61100125

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gewährleisten einfaches Ausgießen und praktische Handhabung

  • Lieferbar mit (Kat.- Nr. 06-421-7) und ohne Graduierung
  • 1000 ml-Größe mit in die Seitenwand eingegossenen Fingergriffen und zwei GPI-Gewindegrößen erhältlich
  • Alle Flaschen verfügen über ein Gewinde für Schraubverschlüsse
  • Ohne Verschlüsse

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 125 ml (4.22 oz.)
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.22 oz.
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,1 in.
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 119 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Verschlussgröße 33 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.