missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Bechergläser mit hoher Form und mit Ausguss

Artikelnummer. 31925057
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 ml
300 ml
400 ml
Packungsgröße:
12 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
31925057 300 ml 48 Stück
11730704 200 ml 12 Stück
11740704 300 ml 12 Stück
10576445 400 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31925057 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 14030300

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Breite Tülle zum einfachen Ausgießen.

  • Mattiertes Beschriftungsfeld
  • Graduierung zur Anzeige des ungefähren Volumens
  • Berzelius-Stil mit ausgestelltem, verstärktem Rundrand

Compliance

Entwickelt nach ASTM™ E 960 Typ III (mit Ausguss) und Typ IV (ohne Ausguss)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 10.14 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2.51 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 6.4 cm
Kapazität (metrisch) 300 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Durchführung von Titrationen
Graduierungsbereich 25 bis 250 ml
Höhe (angloamerikanisch) 4,64 in.
Höhe (metrisch) 11.8 cm
Enthält Ausguss
Schritten 25 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge 12er-Pckg.
Typ Becher
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM, E960, Typ III, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse A
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Großes Bördeloberteil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.