missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Schutz gemäß PSA-Kategorie 2 sowie hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3 und Abriebfestigkeit der Stufe 4 für höhere Langlebigkeit
- Einzigartiges Design mit Nitril-Punktbeschichtung auf den Handflächen und nitrilbeschichteten Fingerspitzen für exzellente Griffigkeit
- Perfekt für Aufgaben in der Metallverarbeitung, Glasherstellung und Automobilindustrie.
- Mindestmanschettenlänge gemäß EN 420 zum Schutz des Handgelenks
Bestellinformation
Nur in Nordamerika erhältlich.
Compliance
Schnittfestigkeit der ANSI™ Stufe2/EN388 Stufe 3.
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Spezifisch |
| Latex Free | Ja |
| Material | HPPE |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | M |
| Norm EN 388 | EN 388 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur