missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Scheidetrichter nach Squibb mit Absperrhahn mit PTFE-Stecker

Artikelnummer. 10652754 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500 ml
Sperrhahn:
2; PTFE
4; PTFE
Anzahl Stopfen:
22
27
Menge:
2 Packung
Je 1
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sperrhahn Anzahl Stopfen Menge Packungsgröße
10652754 500 ml 4; PTFE 27 Je 1 4 Stück
15142388 125 ml 2; PTFE 22 2 Packung 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10652754 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 29048F500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

KIMBLE™ KIMAX™ Squibb-Trenntrichter mit PTFE-Stophahn benötigen kein Fett und liefern sauberere Trennungen. Große untere Stängel ermöglichen es, dass die Flüssigkeit vollständig bricht, wenn der Stopphahn geschlossen ist, und beseitigen so Verunreinigungen. Der PTFE-Stopf blockiert nicht und friert nicht ein.

Kein Schmiermittel erforderlich

  • Niedrigere Stängel bestehen aus Rohren mit großem Durchmesser, sodass die Flüssigkeit vollständig bricht, wenn der Absperrhahn geschlossen wird, was eine vollständigere Trennung ermöglicht
  • Es entfällt die Notwendigkeit, den Trichter zwischen den Trennungen zu entleeren
  • Der PTFE-Stopphahnstopfen benötigt kein Fett, was das Kontaminationsrisiko ausschließt
  • PTFE-Stecker klemmt oder friert nicht ein
  • Geliefert mit einem geschlossenen, linearen Polyethylen-Stopper mit geschlossenem Boden und hoher Dichte, der auf den standardmäßigen, konisch geschliffenen Hals passt
  • Hergestellt aus Borosilikatglas, das den USP Anforderungen des Typs I und ASTM E438, Typs I, Klasse A entspricht,

Bestellinformation

Länge Ansatzstück: 60 mm.

Compliance

Gemäß ASTM™ E 1096-86 entwickelt.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ASTM, E1096, Typ IV
Zur Verwendung mit (Anwendung) Beseitigt Verschmutzungen
Länge (metrisch) Stiel 60 mm
Menge Je 1
Sperrhahn 4; PTFE
Stopfenmaterial Glas
Anzahl Stopfen 27
Produkttyp Squibb Scheidetrichter
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.