missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences™ Kimble™ Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde N-51 A: Mit schwarzen Phenolkappen mit geschlossener Oberseite und Polyvinyl-beschichteter Zellstoffeinlage, nicht befestigt

Artikelnummer. 15960471
Click to view available options
Volumen (metrisch):
24 ml
30 ml
Verschlussgröße:
20 – 400
GPI 22-400
Außendurchmesser (metrisch):
23 mm
25 mm
Packungsgröße:
576 Stück
864 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15960471

Marke: DWK Life Sciences™ 60910C8

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kimax N-51A-Glas mit geringer Extraktion

  • Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Kappen
  • Die Kappen sind nicht aufgesetzt.

Compliance

KIMAX N-51A-Glas entspricht den Anforderungen von ASTM-Typ 1, Klasse B.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussfarbe Schwarz
Klassifikation B
Material (Auskleidung) Polyvinyl
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.98 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material Borosilikatglas
Einwegprodukt Reusable
Volumen (metrisch) 30 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für allgemeine Laboranwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 in.
Enthält Nicht befestigte schwarze Phenol-Kappen mit Polyvinyl-beschichteter Zellstoffeinlage
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 8 dr.
Produktlinie Kimble
Gesamtvolumen (metrisch) 30 mL
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Höhe (metrisch) 95 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I
Typ Probenfläschchen mit Schraubverschluss
Verschlussgröße GPI 22-400
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt