missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer aus Glas
Beschreibung
- Komplett aus Glas
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis 0.006 Zoll
- Ersatzkomponenten sind erhältlich und vollständig austauschbar
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 21 |
| Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
| Abstand (metrisch) | 0.00015 bis 0.0002 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,23 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6 mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,16 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Material | Mattglas |
| Produkttyp | Gewebemühle-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Motorantrieb mit dem 788000 Rühreradapter entwickelt |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?