missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences UNTERES TEIL + FRITTE 25MM

Artikelnummer. 11818482
Change view
Click to view available options
Sockelstütze, 25 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11818482 Sockelstütze, 25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11818482 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9537020001

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Komponententeile für 25 mm Ultra-Ware ™ Mikrofiltrationseinheit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit mit Glasständer mit Fritten
Typ Sockelstütze
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.