missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Disposaflex™ Glassäulen
Mehrzweck-Glassäule mit Polypropylen-Reservoir
Spezifikation
| Säulenkapazität | 6 ml |
|---|---|
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | 9 ml-Reservoir aus Polypropylen, untere Säulenverschraubung mit Luer-Auslass, Betthalter aus Polyethylen |
| Material | Glas |
Beschreibung
Lieferung montiert mit:
- Untere Säulenverschraubung mit Luer-Auslass
- 20-Micron-Lagerhalterung aus Polyethylen
Spezifikation
| 6 ml | |
| 150 mm | |
| Glas | |
| Chromatographiesäulenset |
| 8 mm | |
| 9 ml-Reservoir aus Polypropylen, untere Säulenverschraubung mit Luer-Auslass, Betthalter aus Polyethylen | |
| Polyethylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.