missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzteile für Absaugvorrichtung
Click to view available options
Typ:
Glastrichter (1000 ml)
Glastrichter (300 ml)
PTFE-Dichtung
SPE Glasgeräte (47 mm Trichter, Sockelstütze, Stützsieb, PTFE-Dichtungen und Klemme)
Sockelstütze
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Kontes SPE-Verteilersets (971000-1047, -3047 oder -6047)
- KONTES SPE-Glasbehälter und Verteiler sind speziell als Stützsysteme für Festphasenextraktionsscheiben mit 47 mm und 90 mm Durchmesser konzipiert, um Ihnen die höchstmögliche Rückgewinnung von extrahierten Analyten aus Ihren Trink-, Oberflächen- und Abwasserproben zu ermöglichen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Verteiler für die Festphasenextraktion |
| Typ | Sockelstütze |
| Größe (angloamerikanisch) Filter | 1,85 in. |
| Größe (metrisch) Filter | 4,7 cm |
| Länge (metrisch) | 47 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur