missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Extraktionshülsen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
5.07 oz.
Höhe (angloamerikanisch):
5,1 in.
Porengröße:
40 bis 60 μm
Porosität:
Grob
Beschreibung
Beinhaltet
Lieferung entweder mit einer groben (nominale max. Porengröße, 40-60 μm) oder einer extragroben (nominale max. Porengröße, 170-220 μm) eingedichteten Frittenscheibe aus Glas.
- Die Einheit verfügt über eine eingedichtete Frittenscheibe aus Glas.
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5.07 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.77 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.5 cm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für den Einsatz in Extraktorgehäusen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,1 in. |
| Enthält | Frittenscheibe aus Glas |
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Porengröße | 40 bis 60 μm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur