missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen

Artikelnummer. 10647955
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
40 mm
100 mm
150 mm
300 mm
500 mm
Säulenkapazität:
1,5 ml
4 mL
6 mL
12 mL
19 mL
Menge:
1
10
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge unitSize
10647955 150 mm 6 mL 1 1 Stück
15244095 100 mm 4 mL 1 1 Stück
12746768 300 mm 12 mL 1 1 Stück
12756768 500 mm 19 mL 1 1 Stück
11702354 40 mm 1,5 ml 10 10 Stück
11732354 300 mm 12 mL 10 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10647955 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4204010715
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi

Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.

  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
  • Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)

Flussadapter nicht verfügbar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Menge 1
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Typ Economy-Chromatographiesäule
Max. Druck 14,5 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 6 mL
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen Luer-Lock-Stecker
Querschnittbereich 0.39 cm3
Sterilisationsmethode 2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.