missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ KimCote™ Strapazierfähige Serumflaschen

Artikelnummer. p-3827191
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4000 ml
9000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11797969 4000 ml -
11727979 9000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11797969 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. KC149604

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung

  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Autoklavierbar
  • Hochdurchsichtig und extrem langlebig
  • Resistent gegen eine Vielzahl gebräuchlicher Laborchemikalien
  • Die einzigartige Struktur bietet eine Anti-Rutsch-Handhabung in nassem oder trockenem Zustand

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 4000 ml (135.2 oz.)
Kapazität (metrisch) 4000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 135.2 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 6.57 Zoll
Material Glas
Höhe (metrisch) 310 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12.2 Zoll
Verschlussmaterial Gummi
Verschlussgröße Nr. 8
Durchmesser (metrisch) 167 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.