missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ KIMAX™ Enghalsige Reservoirflasche mit verstärkten Rändern und Ablassröhrchen (unten)

Artikelnummer. 11767969
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10,000 ml
1000 ml
2000 ml
20 l
250 ml
5000 ml
500 ml
Anzahl Stopfen:
2
4
6
10
12
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11767969

Marke: DWK Life Sciences KC1460710000

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Anschluss für das Glasrohr ist mit der Flasche verschmolzen

  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruchs
  • Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
  • Gummistopfen zum Verschließen von schmalen Mündungen mit verstärktem Rand
  • Glas entspricht ASTM™ E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen

  • Die Größen 250 und 500 ml passen für flexible Schläuche mit 5/16 in. Innendurchmesser
  • Die Größen mit 1000 ml und mehr passen für Schläuche mit 3/8 in. Innendurchmesser

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 10,000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 338.14 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 9.05 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2.28 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 58 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Ableitung von Flüssigkeiten durch Schlauchauslass im Boden
Enthält Schlauchauslass am Boden
Material Borosilikatglas
Anzahl Stopfen 12
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 400 mm
Produkttyp Reservoirflasche
Höhe (angloamerikanisch) 15.74 Zoll
Durchmesser (metrisch) 230 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.37 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 9.52 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt