missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences K747020-0000 SUPER ACADEMIC KIT

Artikelnummer. 10402770 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kit, Microscale; mit Super-Gewindeanschlüssen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10402770 Kit, Microscale; mit Super-Gewindeanschlüssen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10402770 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 7470200000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Gewindeanschlüsse bieten zusätzliche Vielseitigkeit, indem Komponenten richtig herum oder auf dem Kopf stehend montiert werden können

Das Microflex™ Kit enthält alle Komponenten, die für die Durchführung von Experimenten erforderlich sind, die in Organic Laboratory Techniques: A Microscale Approach (Saunders College Publishing) und Microscale Organic Laboratory (John Wiley & Sons, New York) beschrieben werden.

  • Komponenten aus temperaturbeständigem (bis 200 °C [392 °F]) blauem Nylon
  • In Polyethylen-Gehäuse von 10 L × 13.5 B × 2.5 in. H (25.4 × 34 × 6.4 cm) mit gestanztem Schaumstoffeinsatz

Bestellinformation

Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter, um Ersatzteile zu bestellen.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 in.
Enthält GPI 13-425 mm Claisen Adapter, GPI13-425 mm Anschlussadapter, GPI13-425 mm Luftkondensator, GPI13-425 20-400 mm Anschluss, GPI 13-425 13-425 mm Anschluss, GPI 13-425 mm wasserummantelter Kondensator, Craig 2 ml Rekristallisationsröhrchen, Craig Rekristallisation
Höhe (metrisch) 63.5 mm
Breite (angloamerikanisch) 13,5 in.
Breite (metrisch) 342.9 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Produkttyp Mikrowaagen-Kit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.