missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchen für Dounce-Gewebeschleifer aus Glas
Beschreibung
Eine Reihe von Ersatzröhren für Dounce-Gewebemühle, von 2 ml bis 100 ml.
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1/Packung |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Produkttyp | Gewebemühle-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dounce-Glasgewebemühle |
| Fassungsvermögen | 100 ml (3.38 oz.) |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?