missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Röhrchen für Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer

Artikelnummer. p-3499903
Change view
Click to view available options
Größe:
19
20
21
23
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10633823 23 1 Stück
10315362 19 -
10355402 20 1 Stück
10613633 21 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10633823 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 8855120023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Graduiertes Röhrchen mit Markierungen, die ins Glas eingebrannt sind. Verschiedene Röhrchengrößen: Größe 20 (4 ml), Größe 21 (10 ml) und Größe 22 (55 ml).

  • Die Graduierungen sind in das Glas eingeschmolzen.
  • Abstand zwischen Stößel und Röhrchen
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe 23
Kapazität (angloamerikanisch) 1,85 oz.
Kapazität (metrisch) 55 ml
Produkttyp Gewebemühle-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Fassungsvermögen 55 ml (1.85 oz.)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.