missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Headspace-Fläschchen

Artikelnummer. 11883023
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10,0 mL
20,0 mL
20.0 ml
Verschlusstyp:
Bördelverschluss
flache Kappe
Höhe (metrisch):
46 mm
75 mm
75 mm
Modell:
Abgeschrägt
Rund
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verschlusstyp Höhe (metrisch) Modell unitSize
11883023 20.0 ml Bördelverschluss 75 mm Abgeschrägt 1000 Stück
11863023 20,0 mL flache Kappe 75 mm Rund 1000 Stück
11873023 20.0 ml Bördelverschluss 75 mm Abgeschrägt 1000 Stück
11853023 10,0 mL Bördelverschluss 46 mm Rund 1000 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11883023

Marke: DWK Life Sciences 90S332375BMB

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Glas, transparent KG-33

  • Oberseite: 20 mm A/S

Bestellinformation

100 Fläschchen/Packung, 10 Packungen/Karton

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Quarzglas
Volumen (metrisch) 20.0 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2,95 in.
Anzahl pro Karton 1000
Modell Abgeschrägt
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 1000er-Karton
Verschlussgröße 20 mm
Zertifizierung/Konformität Originalhersteller
Höhe (metrisch) 75 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.