missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ strapazierfähige Bechergläser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
Solide Bauweise verlängert die Lebensdauer
- Mit Ausguss
- Mit Beschriftungsfläche
- Nutzen Sie weiße Graduierungen, um das Volumen näherungsweise zu bestimmen
- Auf ±5 % genau
- Dicke, gleichmäßige Wände mit zusätzlicher Wandstärke im oben angesetzten Rand
Compliance
Gemäß den Anforderungen ASTM™ E 960 Typ II.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±5 % |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 13.52 oz. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3,03 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.7 cm |
| Kapazität (metrisch) | 400 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bieten herausragende mechanische Festigkeit und Beständigkeit. Erhöhte Sicherheit unter Extrembedingungen wie mechanisiertes Waschen und raue Handhabung |
| Graduierungsbereich | 25 bis 325 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,48 in. |
| Höhe (metrisch) | 11.4 cm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur