missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Gewebeschleifer

Artikelnummer. 10271645
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,16 oz., 5 ml
0,1 oz., 3 ml
15 ml (0.59 oz.)
1 ml (0.03 oz.)
30 ml (1.18 oz.)
50 ml (1.96 oz.)
5 ml (0.16 oz.)
Enthält:
PTFE-Pistill und Glasrohr
Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas
Größe:
20
21
22
23
24
25
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Enthält Größe Packungsgröße
10271645 5 ml (0.16 oz.) PTFE-Pistill und Glasrohr 22 1 Stück
11854005 1 ml (0.03 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 20 1 Stück
10514425 15 ml (0.59 oz.) PTFE-Pistill und Glasrohr 23 1 Stück
10625705 0,16 oz., 5 ml Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 22 -
10707223 50 ml (1.96 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 25 1 Stück
10545115 0,1 oz., 3 ml Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 21 1 Stück
10299544 15 ml (0.59 oz.) Pistill und Rohr aus geschliffenem Glas 23 -
10793246 30 ml (1.18 oz.) PTFE-Pistill und Glasrohr 24 1 Stück
10398022 1 ml (0.03 oz.) PTFE-Pistill und Glasrohr 20 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10271645 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 8854800022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.05 €
    125.24 € / 1 Stück
    Sparen 22.81 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kombinierte konische und zylindrische Oberflächen verbessern die Mahleffizienz

  • Kann mit Motor angetrieben werden
  • Auswahl zwischen vollgeschliffenem Glasröhrchen oder glattem Glasröhrchen mit auf einen Edelstahlschaft geschraubten PTFE-Stößel
  • Austauschbare Röhrchen und Stößel müssen zwischen 0.004 und 0.006

Spezifikation

Kapazität (angloamerikanisch) 0,16 oz.
Abstand (angloamerikanisch) 0,004 bis 0,006 in.
Abstand (metrisch) 0,1 bis 0,15mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,23 in.
Kapazität (metrisch) 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Bindegewebe wie Muskel, Herz und Lunge
Enthält PTFE-Pistill und Glasrohr
Länge (angloamerikanisch) Welle 8.97 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 5,9 in.
Länge (metrisch) Welle 228 mm
Länge (metrisch) Schlauch 150 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0,7 in.
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 18 mm
Fassungsvermögen 5 ml (0.16 oz.)
Größe 22
Produkttyp Tissue Grinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.