missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Duall™ Mikrogewebeschleifer
Beschreibung
Beinhaltet
Lieferung mit Stößel, Röhrchen und Phenolharzverschluss mit PTFE-Einsatz
Die schwerwandige Konstruktion minimiert ein Brechen des Röhrchens.
- Der flache Boden ermöglicht ein Aufstellen des Röhrchens.
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen ca. 0.15 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 17 |
| Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
| Abstand (metrisch) | 0.00015 bis 0.0002 mm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,23 in. |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6 mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,01 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0.3 ml |
| Material | Mattglas |
| Produkttyp | Gewebemühle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation, Konzentrationen und Lyophilisierung können ohne Transfer durchgeführt werden |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?