missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shamrock™ KIMDURA Durastick Etikett

Artikelnummer. p-8006491
Click to view available options
Dimensions (LxW):
11mm
12 x 32 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11862651

Marke: Shamrock™ KDS5125

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Produkttyp Durastick Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kryogene Anwendungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermodrucker
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Größe (metrisch) 12 x 32 mm
Dimensions (LxW) 12 x 32 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt