missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimtech™ Kimtech™ G3 Sterile Sterling™ Nitril-Handschuhe
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17867045
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
300 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17867045

Marke: Kimtech™ 1182840

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe sind PSA-Kategorie III-zertifizierte Reinraumhandschuhe für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen.

Die Handschuhe sind handspezifisch und bestehen aus sterilem Nitril, was zu einer besseren Kontaminationskontrolle führt, die eine Reihe von strengen regulatorischen Bedingungen erfüllt.Die puderfreien Handschuhe eignen sich für Reinräume nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher und bieten eine bequeme Passform, die für ein doppeltes Anziehen geeignet ist. Werden die Nitril-Handschuhe doppelt angezogen, bieten Sie das gleiche Gefühl und die gleiche Beweglichkeit wie bei einem einzelnen Latexhandschuh, ohne das Risiko von Latex-allergischen Reaktionen des Typs 1.Die Nitril-Handschuhe leisten außerdem einen Beitrag zum Umweltschutz, da sie durch ihre reduzierte Dicke und die effiziente Verpackung durch Kimtech™ (die Reinraum-Nitrilhandschuhe werden mit 300 Paar/Karton geliefert), Abfall vermeiden helfen und gleichzeitig einen hohen Schutz bieten. Manschetten mit Rollrand sorgen für mehr Festigkeit und einfaches Anziehen, während die strukturierte Oberfläche die Griffigkeit und Empfindlichkeit verbessert.Kimtech™ G3 Sterling™ sterile handspezifische Nitrilhandschuhe verfügen zudem über eine hohe Reinheit von maximal 1200 Partikeln > 0,5 μm/cm2 und ein Endotoxingehalt von maximal 20 Stück/Paar. Es ist wichtig, dass alle Produktbenutzeranweisungen sowie Gesetze und Vorschriften zur Verwendung jedes Produkts befolgt werden, damit das Produkt den Träger schützt. Der Missbrauch persönlicher Schutzausrüstung kann zu Verletzungen, Krankheiten oder zum Tod führen. Für die richtige Produktauswahl und den richtigen Gebrauch sollten die Mitarbeiter Arbeitsschutz- und Sicherheitshinweise von einer entsprechend sachkundigen Person einholen. Dieses Produkt ist für den Verkauf in der EU geeignet. Einzelne Geräte dürfen nicht separat verkauft werden.

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and to the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe Gray
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 10
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0.15 mm
Modell 11828-40
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt