missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Krüss Optronic™ Kaltlichtquelle KL5125, Lampe 15V 150W
Click to view available options
Spannung:
15 V
Beschreibung
Lichtstark, kompakt, für alle Mikroskope verwendbar.
KL5110 nicht regelbar, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5120 durch Irisblende regelbar, ohne Farbveränderung, eingebauter Adapter für Spektroskopskalenbeleuchtung, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5125 regelbar, 15 V / 150 W, 110 - 240 VAC
Lieferung ohne Lichtleiter.
Typ: KL5125
KL5110 nicht regelbar, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5120 durch Irisblende regelbar, ohne Farbveränderung, eingebauter Adapter für Spektroskopskalenbeleuchtung, 8 V / 20 W, 110 - 240 VAC
KL5125 regelbar, 15 V / 150 W, 110 - 240 VAC
Lieferung ohne Lichtleiter.
Typ: KL5125
Bestellinformation
Spannung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kaltlichtquelle |
| Modell | Gehäuse KL5125 |
| Menge | Je 1 |
| Spannung | 15 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur