missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KleenGuard™ KleenGuard™

Artikelnummer. p-8854001
Click to view available options
Größe:
L
M
S
XL
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15346738

Marke: KleenGuard™ 38741

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schutz der PSA-Kategorie 3. Handspezifische gelbe und blaue Handschuhe bieten zuverlässigen Schutz vor chemischen und allgemeinen mechanischen Gefahren. 0,70 mm Dicke, Neopren über Latex für maximalen Schutz.Flockinnenfutter für einfaches Anziehen und Komfort bei längerer Verwendung.

  • Schutz der PSA-Kategorie 3. EN 374-1 Typ A. Mikroorganismenschutz (Bakterien, Pilze und Viren). EN 388 2110X
  • Neopren-über-Latex-Formel – für maximalen Schutz, aber auch Flexibilität und Elastizität.
  • 0,70 mm Dicke – für besseren Schutz.
  • Anti-Rutsch-Muster mit Wabenstruktur – für hervorragenden Halt bei nassen und trockenen Bedingungen.

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003, EN 374
Anwendungen Industriell
Farbe Blau, Gelb
Latex Free Nein
Material Neopren, Latex
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Größe S
Dicke (angloamerikanisch) 27,5 mil
Dicke (metrisch) 0,69 mm
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKL
Art der Handschuhstulpe Gerade
Grip Design Texturierte Fingerspitzen
Auskleidungsmaterial Baumwollvelour
Auskleidung Gefüttert
Modell 38741
Serie KleenGuard™ G80
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt