missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ecolab Klercide Sporizides Peroxid mit niedrigen Rückständen, gemischt mit WFI-Kappe

Artikelnummer. 30067375
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Verschluss
Packungsgröße:
10 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp unitSize
30067375 Flasche mit Verschluss 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30067375 Lieferant Ecolab Lieferanten-Nr. 6600545

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide ist eine Mischung aus hochreinem 6%igem Wasserstoffperoxid und Wasser für Injektionszwecke mit sehr geringem Rückstandsgehalt. Die Biozidmischung beträgt 0,2 μm gefiltert und steril abgefüllt unter Laminarströmung der Klasse A, dann dreifach verpackt in einem Reinraum der Klasse B.

  • BPR genehmigt
  • Der Endotoxingehalt beträgt garantiert weniger als 0,25 EU/ml.
  • Breites Wirkungsspektrum mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen Bakteriensporen
  • Kann im Wechsel mit jedem anderen verwendet werden Ecolab™ Biozide oder zur proaktiven Reduzierung der Biobelastung einschließlich Bakteriensporen
  • Nicht korrosiv und dreifach verpackt
  • 100% kompatibel mit Gasisolatoren
  • Geeignet für die Anwendung auf allen Arten von harten Oberflächen in Reinräumen und kontrollierten Bereichen
  • Sehr geringes Rückstandsprofil, wodurch die Notwendigkeit von Spülvorgängen nach der Anwendung reduziert wird.
  • 5-Liter-Behälter mit Deckel für große Flächen
  • Für jede Charge sind Analyse- und Sterilitätszertifikate erhältlich.
  • Eine vollständige technische Dokumentation ist verfügbar.

Spezifikation

Produkttyp Reinraum-Biozid
Form Klare Flüssigkeit
pH Neutral
Scent Geruchlos
Sterilität Steril
Aussehen Klar
Material 6%iges Wasserstoffperoxid und deionisiertes Wasser
Behältertyp Flasche mit Verschluss
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Nein
Menge 4 x 5 L
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 °C bis 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • KLERCIDE SPORICIDAL LOW RESIDUE PEROXIDE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.