missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Kohrsolin™ Oberflächendesinfektionsmittel
Beschreibung
- Zertifizierungen/Konformität: CE, MDD, VAH
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Zusammensetzung: Flüssigkeit oder Beutel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Oberflächendesinfektionsreiniger |
| Aussehen | Hellgelb |
| Zertifizierung/Konformität | CE, MDD, VAH |
| Material | Wirksame Bestandteile: (Ethylenedioxy)dimethanol141 mg/g; Didecyldimethylammoniumchlorid 80 mg/g |
| Volumen (metrisch) | 5000 ml |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?