missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Kohrsolin™ Oberflächendesinfektionsmittel

Artikelnummer. 10300201
Click to view available options
pH:
3,2
4
Packungsgröße:
250 Stück
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10300201

Marke: Bode Chemie™ 980431

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie Bode Chemie™ Kohrsolin™ Oberflächendesinfektionsmittel für die prophylaktische Reinigungstuchdesinfektion aller Oberflächen in hygienisch relevanten Bereichen. Es eignet sich auch für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum erfordern (z. B. viruzide Aktivitäten).

  • Zertifizierungen/Konformität: CE, MDD, VAH
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Zusammensetzung: Flüssigkeit oder Beutel

Spezifikation

Produkttyp Oberflächendesinfektionsreiniger
Form Flüssig
pH 3,2
Aussehen Hellgelb
Zertifizierung/Konformität CE, MDD, VAH
Material Wirksame Bestandteile: Glutaral 50 mg/g, Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 30 mg/g, Didecy
Behältertyp Kanister
Volumen (metrisch) 5000 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt