missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Kohrsolin™ Oberflächendesinfektionsmittel
Click to view available options
pH:
3,2
4
Unit Size:
250 Stück
5 Liter
Description
- Zertifizierungen/Konformität: CE, MDD, VAH
- Haltbarkeit: 12 Monate
- Zusammensetzung: Flüssigkeit oder Beutel
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Oberflächendesinfektionsreiniger |
| Form | Flüssig |
| pH | 4 |
| Aussehen | Hellgelb |
| Zertifizierung/Konformität | CE, MDD, VAH |
| Material | Wirksame Bestandteile: (Ethylenedioxy)dimethanol 141 mg/g, Glutaral 50 mg/g, Didecyldimethylammonium |
| Behältertyp | Kanister |
| Volumen (metrisch) | 5000 ml |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction