missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEDICOM Kolmi Coverfeel Care Powder-Free Blue Nitrile Glove
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30215952 Alle ansehen Medicom Produkte
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30215952

Marke: MEDICOM 1142D

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Great elasticity and optimal comfort. Excellent grip on objects. Recommended for medical, industrial, and food environments. Made in France.

  • Accelerator free to limit type IV allergies.
  • Ultra comfortable glove and easy donning thanks to its internal polymer coating.
  • Great elasticity and good dexterity.
  • Non-slip texture for excellent grip and object manipulation.
  • Its robustness gives it greater durability.
  • Recommended in medical, industrial, and food environments.

Spezifikation

Chlorinated No
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe Groß
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 3.9 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Art der Handschuhstulpe Rolled
Länge (metrisch) 250 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt