missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MEDICOM Kolmi Coverfeel Touch Blue Nitrile Glove
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30279928 Alle ansehen Medicom Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
30279928 Größe 2X Large 90 Stück
30215954 Extraklein 100 Stück
30215961 Small 100 Stück
30215951 Mittel 100 Stück
30215953 Groß 100 Stück
30215949 Extragroß 90 Stück
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30279928

Marke: MEDICOM 1140F

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Great elasticity and optimal comfort. Excellent grip of objects. Recommended in medical, industrial, and agri-food environments. Made in France.

  • No accelerator to limit type IV allergies.
  • Ultra comfortable glove with faster donning thanks to its internal polymer coating.
  • Great elasticity and good dexterity.
  • Non-slip texture for excellent grip and object manipulation.
  • Recommended for medical, industrial, and agri-food environments.

Spezifikation

Chlorinated No
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial, Healthcare, Laboratory
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Finger Thickness (English) 3.14 mil
Finger Thickness (Metric) 0.08 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 2.7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe Größe 2X Large
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 2.7 mil
Dicke (metrisch) 0.07 mm
FDA 510 (k) No
Art der Handschuhstulpe Rolled
Länge (metrisch) 250 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.