missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ 3 mm-NMR-Röhrchen

Artikelnummer. 10233252
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8 in.
Feldstärke:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 bis 800 MHz
Wölbung (angloamerikanisch):
±0.00025 in.
±0.0005 in.
±0.0006 in.
±0.0011 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Konzentrizität (angloamerikanisch):
±0.0005 in.
±0.0015 in.
±0.001 in.
±0.0025 in.
±0.002 in.
Packungsgröße:
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10233252

Marke: DWK Life Sciences 8978250000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.

  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.28 cm (0.01118 in.)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,11 in.
Länge (metrisch) 177,8 mm
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Kompressionspassung
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Konzentrizität (angloamerikanisch) ±0.002 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.094 Zoll
Wölbung (angloamerikanisch) ±0.0005 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,4 mm
Feldstärke 300 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
Enthält Kappe
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Form Zylindrisch
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.011 Zoll
Wandstärke (metrisch) 0,28 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt