missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ 3 mm-NMR-Röhrchen
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8 in.
Feldstärke:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 bis 800 MHz
Wölbung (angloamerikanisch):
±0.00025 in.
±0.0005 in.
±0.0006 in.
±0.0011 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Konzentrizität (angloamerikanisch):
±0.0005 in.
±0.0015 in.
±0.001 in.
±0.0025 in.
±0.002 in.
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
- Aus Borosilikatglas Typ I
- Wanddicke: 0.28 cm (0.01118 in.)
- Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
- Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,11 in. |
| Länge (metrisch) | 203,2 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Verschlusstyp | Kompressionspassung |
| Außendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Konzentrizität (angloamerikanisch) | ±0.002 in. |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.094 Zoll |
| Wölbung (angloamerikanisch) | ±0.0011 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,4 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur