missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ 3 mm-NMR-Röhrchen

Artikelnummer. 10542483
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
7 in.
8 in.
Feldstärke:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 bis 800 MHz
Wölbung (angloamerikanisch):
±0.00025 in.
±0.0005 in.
±0.0006 in.
±0.0011 in.
±0.001 in.
±0.002 in.
Konzentrizität (angloamerikanisch):
±0.0005 in.
±0.0015 in.
±0.001 in.
±0.0025 in.
±0.002 in.
Packungsgröße:
5 Stück
Product Code. Länge (angloamerikanisch) Feldstärke Wölbung (angloamerikanisch) Konzentrizität (angloamerikanisch) unitSize
10542483 7 in. 100 MHz ±0.002 in. ±0.0025 in. 5 Stück
10059771 7 in. 400 MHz ±0.001 in. ±0.0015 in. 5 Stück
10395022 8 in. 500 MHz ±0.0006 in. ±0.001 in. 5 Stück
10233252 7 in. 300 MHz ±0.0005 in. ±0.002 in. 5 Stück
10049771 7 in. 500 MHz ±0.0005 in. ±0.001 in. 5 Stück
11883133 7 in. 600 bis 800 MHz ±0.00025 in. ±0.0005 in. 5 Stück
10405162 8 in. 300 MHz ±0.0011 in. ±0.002 in. 5 Stück
7 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10542483

Brand: DWK Life Sciences 8978050000

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.

  • Aus Borosilikatglas Typ I
  • Wanddicke: 0.28 cm (0.01118 in.)
  • Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
  • Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,11 in.
Länge (metrisch) 177,8 mm
Material Borosilikatglas
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Kompressionspassung
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Konzentrizität (angloamerikanisch) ±0.0025 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.094 Zoll
Wölbung (angloamerikanisch) ±0.002 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2,4 mm
Feldstärke 100 MHz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
Enthält Kappe
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Form Zylindrisch
Wandstärke (angloamerikanisch) 0.011 Zoll
Wandstärke (metrisch) 0,28 mm
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.