missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen

Artikelnummer. 10248244
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
1200 mm
Säulenkapazität:
25 ml
49 ml
74 ml
98 ml
147 ml
638 ml
Menge:
2/Karton
5/Karton
Jeweils
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Säulenkapazität Menge Packungsgröße
10248244 1200 mm 638 ml 2/Karton 2 Stück
11772364 100 mm 49 ml 5/Karton 5 Stück
11782364 200 mm 98 ml 5/Karton 5 Stück
12943351 100 mm 49 ml Jeweils 1 Stück
12973351 150 mm 74 ml 5/Karton 5 Stück
12913361 300 mm 147 ml 5/Karton 5 Stück
12933351 50 mm 25 ml 5/Karton 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10248244 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 4204002512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.40 €
    256.92 € / 2 Stück
    Sparen 261.48 €
    50% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi

Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.

  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Präzisionsgeschliffene Säulenenden bilden mit den Endkappen eine dichte Verbindung, sodass keine Leckagen auftreten. “kriechen” unter Druck
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Bettstütze verfügt über eine μ20 µm Polyethylenscheibe, die den größten Teil des Mediums für die Niederdruck-Wasserchromatographie zurückhält.
  • Die Säulen sind mit Durchflussadaptern zur Anpassung ausgestattet. Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellen)

Spezifikation

Max. Druck 14,5 psi
Porengröße 20 μm
Säulenkapazität 638 ml
Länge (metrisch) 1200 mm
Material Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Begleitmaterial HDPE
Anschlusstypen Luer-Lock-Stecker
Querschnittbereich 4.91 cm3
Sterilisationsmethode 2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 50 °C
Menge 2/Karton
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Typ Economy-Chromatographiesäule
Innendurchmesser (metrisch) 25 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.