missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bode Chemie™ Korsolex Basic Desinfektionsmittel für Instrumente

Artikelnummer. 15203029
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 L
5 l
Packungsgröße:
4 Stück
5 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 15203029

Marke: Bode Chemie™ 9801509

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Produkttyp Gerätedesinfektionsmittel
Volumen (metrisch) 2 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt