missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bode Chemie™ Korsolex Extra
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 l
Packungsgröße:
8 Liter
Beschreibung
- Aldehyd-Desinfektionsmittel für thermolabile und thermostabile Geräte mit viruswirksamer Wirkung. Wirtschaftliche Anwendungskonzentration, ausgezeichnete Materialverträglichkeit.
- Breites Spektrum an Aktivitäten, einschließlich virusaler Aktivität
- Exzellente Materialkompatibilität
- Angenehmer Geruch
- Erforderliches Spektrum der Aktivität SARS-CoV-2: begrenzte Viruzide
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Aldehyd-Desinfektionsmittel |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Thermolabile und thermostabile Geräte |
| Volumen (metrisch) | 2 l |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur