missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP Techno Plastic Products AG Kuehner Adaptertablett 32

Artikelnummer. 17245426
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
17245426 Röhrchen 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17245426

Marke: TPP Techno Plastic Products AG 87611

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Adaptertablett für Kuehner, passend für 32 x TubeSpin™ Bioreaktoren 600 ml

  • TPP-Adaptertablett passend für das jeweilige Schüttlermodell von Kuehner oder Infors
  • Aus Aluminium
  • Ermöglicht einen möglichst großen Volumenstrom pro mit TPP Bioreaktor befülltem Adaptertablett
  • Sichere Fixierung der Röhrchen mit Haltestangen

Spezifikation

Aufnahmevermögen Röhrchen
Röhrchenkapazität 600 mL
Produkttyp Wiederverwendbares Tablett
Abmessungen (L x B x H) 800 x 420 x 139 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Kuehner Schüttler
Anzahl Positionen 32
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.