Learn More
L-Carnitin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Carnitin wird häufig als Nahrungsergänzungsmittel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt. Es wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es wirkt wie ein Cyanid-Gegenmittel. Es wird auch bei der Umkehrung und Vorbeugung von Hyperthyreose-Symptomen eingesetzt. Es ist ein vitaminähnlicher Nährstoff, der eine wichtige Rolle im menschlichen Stoffwechsel spielt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Pyridin, Dimethylsulfoxid, Methanol und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Carnitine |
| Schmelzpunkt | ∼190°C (decomposition) |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 4292315 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,1849 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,pyridine,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol. |
| Formelmasse | 161.2 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
Safety and Handling
- L-Carnitine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyla mmonium hydroxide
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.