missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Milchsäure, Multi-Compendial, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Packungsgröße:
19 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Milchsäure |
| Formelmasse | 90.08 |
| Güte | Multi-Kompendium |
| Menge | 500 ml |
| Flammpunkt | 112.00 °C |
| Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
| Relative Dichte | 1 l = 1.20 kg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur