missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miele Professional™ Laborwaschanlage PLW 8683 CD [U GD OIL CM LAN] mit Flüssigkeitsdosierung, DryPlus, Leitfähigkeitsüberwachung und Öldichtungen

Artikelnummer. 30533269 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
3N, 400 V AC, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Bogen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen Packungsgröße
30533269 3N, 400 V AC, 50 Hz 1 Bogen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30533269 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 12799590
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit Flüssigkeitsdosierung und effizienter Heißlufttrocknung – DryPlus

  • Leistung/Zyklus, z.B. 128 ST Laborflaschen oder 98 ST Pipetten
  • Umfassende, vollständig flexible Programmierung für Ihre Anforderungen
  • Leistungsstarke, drehzahlvariable und äußerst robuste Pumpe
  • Trocknungsgerät DryPlus für anspruchsvolle Laborglaswaren
  • Flexibel und einfach – modulare Lastenträger& EasyLoad System
  • Funktionserweiterung durch Nachrüstsätze möglich
  • Sicherheit durch Überwachung – Überwachung von Waschdruck und Sprüharm
  • Effiziente Heißlufttrocknung – DryPlus-Konnektivität serienmäßig über WLAN oder Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Display Vollfarb-Touchscreen
Material Edelstahl
Produkttyp Laborwaschmaschine/Trockner
Flussrate 500 l/min
Max. Druck 1000 kPa
Mindestdruck Reinwasser 200 kPa
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung von Laborglaswaren
Zur Verwendung mit (Geräte) Wasch- und Desinfektionsgeräte
Enthält DRYPLUS
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C bis 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (angloamerikanisch) 65 °C
Max. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 65 °C
Min. Wassertemperatur Zulauf (metrisch) 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C bis 65 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 23 5/8 in.
Tiefe (metrisch) 60.00 cm
Höhe (angloamerikanisch) 32 5/16 in.
Höhe (metrisch) 82.00 cm
Breite (angloamerikanisch) 35 3/8 in.
Breite (metrisch) 89.80 cm
Elektrische Anforderungen 3N, 400 V AC, 50 Hz
Spannung 400 V
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.