missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray

Artikelnummer. 30281209 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Größe:
100 ml
450 mL
1,8 L
Packungsgröße:
1.80 Liter
100 Milliliter
450 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30281209

Marke: MP Biomedicals 093051053

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spray directly on surfaces, walls, and corners to quickly eliminate contamination sources.

  • MP Biomedicals LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray is an advanced, broad-spectrum solution formulated to eliminate Viruses, Bacteria, Fungi,
  • Mycoplasma, and molds within cell culture rooms and laboratories
  • This low-toxicity microbicide and preservative solution effectively eradicates diverse microorganisms known to compromise cell cultures
  • Its potent formula ensures lasting protection with properties that endure for 7-10 days, maintaining optimal laboratory hygiene and cell culture integrity
  • LabCare Cell Culture Room Antimicrobial Spray is intended for effective and safe elimination of viruses, bacteria, fungi, mycoplasma, and molds within cell culture rooms and laboratories
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Disinfectant Spray
Color-coded No
Form Liquid Spray
Scent Unscented
Sterilität Non-sterile
Größe 450 mL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt