missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Verteiler für Gefriertrocknungsanlagen

Artikelnummer. 10349354 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Enthält:
20 Neoprenventile mit Knöpfen aus gegossenem Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10349354

Marke: Labconco™ 7522300

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Trocknungszubehör für FreeZone Gefriertrockner.

Trocknungszubehör für FreeZone Gefriertrockner. Aus Edelstahl. Mit Neoprenventilen mit Kunststoffknöpfen.Verteiler mit 4 Anschlüssen4 Ventile sowohl für 0.5 oder 0.75 in.-AdapterFür die Verwendung mit FreeZone™ 1 ,2.5 und 4.5 l-GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 8.75 x 8.75 x 9 in. LxBxH (22.1 x 22.1 x 22.9 cm)Anschlussdeckelzubehör für den Anschluss an 4.5 l-Systeme (separat erhältlich)Verteiler mit 20 Anschlüssen20 Neoprenventile sowohl für 0.5 und 0.75 in.-AdapterZur Verwendung mit allen FreeZone GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 5 x 19 x 9 in. LxBxH (13 x 48 x 23 cm)Anschlussdeckelzubehör für den Anschluss an 4.5 l-Systeme (separat erhältlich)Verteiler mit 10 Anschlüssen und Halteregal10 Neoprenventile sowohl für 0.5 und 0.75 in.-Adapter und einstellbarem HalteregalZur Verwendung mit allen FreeZone 6, 12 und 18 l-GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 6.62 x 26 x 10 in. LxBxH (17 x 66 x 25 cm)Verteiler mit 20 Anschlüssen und Halteregal20 Neoprenventile sowohl für 0.5 und 0.75 in.-Adapter und einstellbarem HalteregalZur Verwendung mit allen FreeZone 6, 12 und 18 l-GefriertrocknungssystemenAbmessungen: 9.5 x 26 x 10 in. LxBxH (24 x 66 x 25 cm)

Spezifikation

Typ Gefriertrocknungsverteiler
Kapazität (metrisch) 1, 2,5, 4,5 l
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl
Anzahl Ports 20
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Freezone™ Gefriertrocknungssysteme mit 1, 2,5, 4,5, 6, 12 und 18 l
Enthält 20 Neoprenventile mit Knöpfen aus gegossenem Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Höhe (angloamerikanisch) 11 in.
Höhe (metrisch) 27,94 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,7 in.
Länge (metrisch) 22,09 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 15 lbs.
Gewicht (metrisch) 6,8 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt