missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ UV-Licht für Purifier™ Delta-Biosicherheitsschränke

Artikelnummer. 17803880 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Base Style:
2-polig
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Base Style
17803880 2-polig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17803880 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 1271300
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

UV-Lampen für Labconco Reiniger Delta Biosicherheitsschränke.

UV-Lampe für die Verwendung mit 6' Reiniger Delta Biosicherheitsschränken.

Spezifikation

Base Style 2-polig
Gasfüllung Argon
Lichtquelle Keimtötendes UV-C
Lighting Life 6.000 Stunden
Spannung 100/115/220/230 V
Wirkleistung 30 Watt
Wavelength 254 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 5 lb.
Gewicht (metrisch) 2.3 Kg
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Geräte) Reiniger Delta Biosicherheitsschrank
Länge (angloamerikanisch) 3 ft.
Material Borosilikatglas
Produkttyp UV-Lampe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.