missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kirsch Philipp™ Labex™ Laborkühlgerät

Artikelnummer. 10189821
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
95 l
330 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10189821 95 l 1 Stück
10160492 330 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10189821 Lieferant Kirsch Philipp™ Lieferanten-Nr. 10316

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Innenraum explosionssicher.

  • Innenraum explosionssicher
  • Automatisches Abtausystem
  • Schmelzwassertablett für manuelles Entleeren
  • Gut ablesbare LED-Temperaturanzeige
  • Leicht zugängliches Bedienfeld mit Schlüsselschalter
  • Mikroprozessorgesteuerte Temperatur, Auftauregulierung für maximale Temperaturstabilität
  • Speicher für Minimal-/Maximaltemperatur
  • Sicherheitsvorrichtung als Einfrierschutz
  • Optischer und akustischer Alarm
  • RS-485 Schnittstelle für computerbasierte Temperaturdokumentation
  • Potentialfreier Kontakt für Alarmübertragung

Specifications

Typ Labor-Tiefkühlgerät
Kapazität (metrisch) 95 l
Temperaturbereich 10° bis 32 °C
Einschübe 6 einstellbar
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 13 bis 25 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Laborchemikalien
Enthält Sechs (höhenverstellbare) Einlegeböden
Abmessungen (T x B x H) innen 44 x 42 x 47 cm
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung 160 W
Energieverbrauch 1.0 kWh/24 h
Versandgewicht (metrisch) 50 kg (brutto)
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.